BAHCO Steckschraubendreher mit Griff, mit tiefer Bohrung Typ Nr. BE-78xx
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
BAHCO
Steckschraubendreher 3mm
ERIKS Artikelnr. 23066562
Katalog Artikelnr 1: BE-7803 |
5 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Steckschraubendreher 3.5mm
ERIKS Artikelnr. 23066563
Katalog Artikelnr 1: BE-7835 |
5 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Steckschraubendreher 4mm
ERIKS Artikelnr. 23066564
Katalog Artikelnr 1: BE-7804 |
5 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Steckschraubendreher 4.5mm
ERIKS Artikelnr. 23066565
Katalog Artikelnr 1: BE-7845 |
5 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Steckschraubendreher 5mm
ERIKS Artikelnr. 23066566
Katalog Artikelnr 1: BE-7805 |
5 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Steckschraubendreher 5.5mm
ERIKS Artikelnr. 23066567
Katalog Artikelnr 1: BE-7855 |
5 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Steckschraubendreher 6mm
ERIKS Artikelnr. 23066568
Katalog Artikelnr 1: BE-7806 |
|||
BAHCO
Steckschraubendreher 7mm
ERIKS Artikelnr. 23066560
Katalog Artikelnr 1: BE-7807 |
|||
BAHCO
Steckschraubendreher 8mm
ERIKS Artikelnr. 23066569
Katalog Artikelnr 1: BE-7808 |
5 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Steckschraubendreher 9mm
ERIKS Artikelnr. 23066570
Katalog Artikelnr 1: BE-7809 |