ProductPage

FACOM Rohrsteckschlüssel mit Griff, metrische Maße Typ Nr. 74A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

74A - GESCHMIEDETE STECKSCHLÜSSEL MIT SCHRAUBENDREHERHEFT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691
-Steckschlüssel mit Schraubendreherheft: ideal für Schrauben mit begrenztem Zugang in der Höhe oder für Feinmechanik.
-Protwist Schraubendreherheft für optimalen Komfort selbst bei kraftvollem Lösen.
-6-Kant-Steckschlüssel mit tiefer Bohrung für lange Gewinde.
-Schmiedeteil für maximale Beständigkeit.
-Metrische Größen: 3,2 bis 14 mm.
-Ausführung: seidenmattverchromt.

Vorratsartikel
Schlüsselweite (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
74A.6 - Rohrsteckschlüssel mit Schraubendreherheft 6mm FACOM 74A.6 - Rohrsteckschlüssel mit Schraubendreherheft 6mm ERIKS Artikelnr. 12395582

Katalog Artikelnr 1: 74A.6

74AT.7 - Rohrsteckschlüssel mit Griff, metrische Maße 7mm FACOM 74AT.7 - Rohrsteckschlüssel mit Griff, metrische Maße 7mm ERIKS Artikelnr. 13628966
Vorratsartikel
Schlüsselweite (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)