FACOM Tournevis pour vis à tête fendue Protwist type ATF
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Geschmiedete, besonders verwindungsfeste Klinge.
-Extralange Klinge bis 250 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
-Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
-Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
-Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
-Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
-Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
-Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.