ProductPage

KNIPEX Schraubendreher für Phillips-Kreuzschlitzschrauben 1000V Typ 98 24

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schraubsystem: Phillips PH
Grösse
Schutzisoliert 1000 V: Ja
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
98 24 00 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 162 mm KNIPEX 98 24 00 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 162 mm ERIKS Artikelnr. 23078786

Katalog Artikelnr 1: 98 24 00

98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm KNIPEX 98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm ERIKS Artikelnr. 23078787

Katalog Artikelnr 1: 98 24 01

98 24 02 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm KNIPEX 98 24 02 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm ERIKS Artikelnr. 23078788

Katalog Artikelnr 1: 98 24 02

98 24 03 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm KNIPEX 98 24 03 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm ERIKS Artikelnr. 23078789

Katalog Artikelnr 1: 98 24 03

Schraubsystem: Phillips PH
Grösse
Schutzisoliert 1000 V: Ja
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)