ProductPage

KNIPEX Sechskantschraubendreher 1000V Typ 98 13

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Maß (mm)
Schutzisoliert 1000 V: Ja
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
98 13 25 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 177 mm KNIPEX 98 13 25 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 177 mm ERIKS Artikelnr. 23078384

Katalog Artikelnr 1: 98 13 25

98 13 30 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 182 mm KNIPEX 98 13 30 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 182 mm ERIKS Artikelnr. 23078385

Katalog Artikelnr 1: 98 13 30

98 13 40 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 182 mm KNIPEX 98 13 40 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 182 mm ERIKS Artikelnr. 23078386

Katalog Artikelnr 1: 98 13 40

98 13 50 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm KNIPEX 98 13 50 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm ERIKS Artikelnr. 23078387

Katalog Artikelnr 1: 98 13 50

98 13 60 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm KNIPEX 98 13 60 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm ERIKS Artikelnr. 23078388

Katalog Artikelnr 1: 98 13 60

Maß (mm)
Schutzisoliert 1000 V: Ja
VDE geprüft: Ja
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)