BAHCO INBUSSCHR.DR. 5mm VDE BE8705S
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/bahco.png)
ERIKS Artikelnr: 23078644
Katalog Artikelnr 1: BE-8705S
EAN: 7314151839154
Hersteller-Teilenummer: BE-8705S
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Maß (mm) | 5 |
Kugelkopf | Ja |
VDE geprüft | Ja |
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |