FACOM Rohrschneider für Kunststoff Typ 335
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
ROHRSCHNEIDER FÜR KUNSTSTOFFROHRE
Rohrschneider mit Rücklaufsperre für Kunststoffrohre bis 63 mm Durchmesser.
Patentiertes Schneidmesser mit „V"-Profil für perfektes Schneiden, auch der dünnwandigsten Rohre.
Schneidmesser aus rostfreiem Stahl: Robustheit und lange Lebensdauer.
Kann weiche, mehradrige Kabel schneiden, bis 5 x 2,5 mm2.
![]() |
FACOM
Rohrschneider - 335.63 - für Kunststoff 63mm
ERIKS Artikelnr. 23445609
Katalog Artikelnr 1: 335.63 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
|
![]() |
FACOM
Rohrschneider - 335C.35 - für Kunststoff 40mm
ERIKS Artikelnr. 13586796
|