PEDDINGHAUS Locheisen Typ 8018
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: aus hochfestem Spezialstahl, geschliffen, fein polierte Locheisen-Einsatzstücke. Zum Stanzen weicher Materialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff ...). Bewehrtes Material (Stahlblech, Glasfaser) bis zu 0,3 mm kann auch gestanzt werden. In stabiler Metallkassette.
Setinhalt:
Locheisen von 3 bis zu 60 mm:
Gewinde-Einsatzstücke: 3, 4, 6, 8, 10 mm
Aufsteck-Einsatzstücke 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 mm
Blockhalter 11 bis 60 mm
Halter 3 bis 30 mm
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.85 holpijpbeugel 85mm
ERIKS Artikelnr. 23861284
Katalog Artikelnr 1: 8018850001 |
|||
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.90 holpijpbeugel 90mm
ERIKS Artikelnr. 23861285
Katalog Artikelnr 1: 8018900001 |
|||
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.80 holpijpbeugel 80mm
ERIKS Artikelnr. 23861283
Katalog Artikelnr 1: 8018800001 |
|||
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.95 holpijpbeugel 95mm
ERIKS Artikelnr. 23861286
Katalog Artikelnr 1: 8018950001 |