BAHCO Bügelsägeblätter Typ Nr. 51
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Speziell entworfene Bügelsägeblätter für das Sägen von trockenem Holz, können jedoch auch zum Kürzen von frischem Holz verwendet werden
Gerade Verzahnung
Gefertigt aus gehärtetem, getempertem Hochqualitätsstahl
Für eine lange Lebensdauer sind die Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet
Rostabweisend behandelt und einzeln verpackt in einer Schutzhülle mit grafischem erklärenden Aufdruck zur Auswahl des geeigneten Sägeblatts
BAHCO
Handsäge klinge länge 320 mm, zähne pro zoll , dicke mm
ERIKS Artikelnr. 23115469
Katalog Artikelnr 1: 51-12 |
10 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Handsäge klinge länge 530 mm
ERIKS Artikelnr. 23115454
Katalog Artikelnr 1: 51-21 |
10 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Handsäge klinge länge 607 mm
ERIKS Artikelnr. 23115455
Katalog Artikelnr 1: 51-24 |
10 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Handsäge klinge länge 759 mm
ERIKS Artikelnr. 23115456
Katalog Artikelnr 1: 51-30 |
10 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
Handsäge klinge länge 810 mm
ERIKS Artikelnr. 11872081
Katalog Artikelnr 1: 51-32 |
10 Stück pro Paket
|
||
BAHCO
BügelSägeblatt 36"
ERIKS Artikelnr. 23115457
Katalog Artikelnr 1: 51-36 |
10 Stück pro Paket
|