FACOM Rohrzangen "Schwedisches" Modell - S-Verzahnung - 45°Typ Nr. 121A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-Spannbereich: 10 bis 60 mm; 3/8" bis 2".
-Körper aus hochwertigem Stahl geschmiedet.
-Spezialzahnung zum Greifen des Rohrs an 3 Punkten.
FACOM
Rohrzange - 121a.1'- Rohrzange s-zahnung Schwedisch 45°
ERIKS Artikelnr. 23448219
Katalog Artikelnr 1: 121A.1' |
|||
FACOM
Rohrzange - 121a.1'1/2- Rohrzange s-zahnung Schwedisch 45°
ERIKS Artikelnr. 23448218
Katalog Artikelnr 1: 121A.1'1/2 |
|||
FACOM
Rohrzange - 121a.2'- - Rohrzange s-zahnung Schwedisch 45°
ERIKS Artikelnr. 23448217
Katalog Artikelnr 1: 121A.2' |