FACOM Rohrzangen "Schwedisches" Modell - 45° Typ Nr. 120A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-Spannbereich: 10 bis 60 mm; 3/8" bis 2".
-Körper aus hochwertigem Stahl geschmiedet.
-Spezialzahnung zum Greifen des Rohrs an 3 Punkten.
FACOM
Rohrzange - 120a.1'- Rohrzange Schwedisch 45°
ERIKS Artikelnr. 23448213
Katalog Artikelnr 1: 120A.1' |
|||
FACOM
Rohrzange - 120a.1'1/2- Rohrzange Schwedisch 45°
ERIKS Artikelnr. 23448215
Katalog Artikelnr 1: 120A.1'1/2 |
|||
FACOM
Rohrzange - 120a.2'- Rohrzange Schwedisch 45°
ERIKS Artikelnr. 23448216
Katalog Artikelnr 1: 120A.2' |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|