FACOM Rohrzange Amerikanisches Modell - Gusseisen Typ Nr. 134A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-Spannbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
-Körper aus Gusseisen.
-Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet.
-Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet.
FACOM
Rohrzange - 134a.8- Rohrzange Gusseisen amerikanisch
ERIKS Artikelnr. 23447836
Katalog Artikelnr 1: 134A.8 |
|||
FACOM
Rohrzange - 134a.10- Rohrzange Gusseisen amerikanisch
ERIKS Artikelnr. 23447837
Katalog Artikelnr 1: 134A.10 |
|||
FACOM
Rohrzange - 134a.14- Rohrzange Gusseisen amerikanisch
ERIKS Artikelnr. 23447838
Katalog Artikelnr 1: 134A.14 |
|||
FACOM
Rohrzange - 134a.18- Rohrzange Gusseisen amerikanisch
ERIKS Artikelnr. 23447839
Katalog Artikelnr 1: 134A.18 |
|||
FACOM
Rohrzange - 134a.24- Rohrzange Gusseisen amerikanisch
ERIKS Artikelnr. 23447840
Katalog Artikelnr 1: 134A.24 |
|||
FACOM
Rohrzange - 134a.36- Rohrzange Gusseisen amerikanisch
ERIKS Artikelnr. 23447841
Katalog Artikelnr 1: 134A.36 |