KNIPEX Präzisionspinzette, isoliert Typ 6507
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/knipex.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: aus Werkzeugstahl, vernickelt. Tauchisoliert bis zu 1.000 V, nach IEC 60 900, DIN EN 60 900.
Anwendung: für feine Montagearbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V.
Mit mattierten Greifflächen für optimales Festklemmen und extra feinen Spitzen. .
![]() |
KNIPEX
Pinzette Präzision VDE spitz gerade 130mm
ERIKS Artikelnr. 23073710
Katalog Artikelnr 1: 92 27 61 Katalog Artikelnr 2: 92 27 61 |
||
![]() |
KNIPEX
Universal-Pinzette 140mm Edelstahl, glatt
ERIKS Artikelnr. 14591182
Katalog Artikelnr 1: 65030030 |
||
![]() |
KNIPEX
Universalpinzette Edelstahl 92 21 07
ERIKS Artikelnr. 14591183
Katalog Artikelnr 1: 65030025 |