FORMAT Austauschstiel für Vorschlaghammer Typ 6798
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: DIN 5112, aus Hickory-Holz. Lieferung ohne Stielkeil.
Hinweis: passend für alle Vorschlaghammer mit ovalem Hammerauge. Stielkeil siehe (Bestellnr. 6800) und Ringkeil siehe (Bestellnr. 6801).
FORMAT
Stiel Hickory für Vorschlaghämmer 4kg 700mm
ERIKS Artikelnr. 23077872
Katalog Artikelnr 1: 67980040 |
|||
FORMAT
Stiel Hickory für Vorschlaghämmer 5 und 6kg800mm
ERIKS Artikelnr. 23077873
Katalog Artikelnr 1: 67980050 |
|||
FORMAT
Stiel Hickory für Vorschlaghämmer 8 und 10kg 900mm
ERIKS Artikelnr. 23077874
Katalog Artikelnr 1: 67980080 |
|||
FORMAT
Stiel Hickory für Vorschlaghämmer 3kg 600mm
ERIKS Artikelnr. 23077871
Katalog Artikelnr 1: 67980030 |