FACOM Schlosserhammer Typ Nr. 200H
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
200H - SCHLOSSERHÄMMER, „FRANZÖSISCHE" FORM
STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme: 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil.
FACOM
Schlosserhammer - 200H.42 - Shlosserhammer, „Französische" form 42mm
ERIKS Artikelnr. 23448731
Katalog Artikelnr 1: 200H.42 |
|||
FACOM
Schlosserhammer - 200H.60 - Shlosserhammer, „Französische" form 60mm
ERIKS Artikelnr. 23448889
Katalog Artikelnr 1: 200H.60 |
|||
FACOM
Schlosserhammer - 200H.26 - Shlosserhammer, „Französische" form 25mm
ERIKS Artikelnr. 23448729
Katalog Artikelnr 1: 200H.26 |
|||
FACOM
Schlosserhammer - 200H.28 - Shlosserhammer, „Französische" form 28mm
ERIKS Artikelnr. 23448726
Katalog Artikelnr 1: 200H.28 |
|||
FACOM
Schlosserhammer - 200H.30 - Shlosserhammer, „Französische" form 30mm
ERIKS Artikelnr. 23448727
Katalog Artikelnr 1: 200H.30 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
FACOM
Schlosserhammer - 200H.32 - Shlosserhammer, „Französische" form 32mm
ERIKS Artikelnr. 23448728
Katalog Artikelnr 1: 200H.32 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
FACOM
Schlosserhammer - 200H.36 - Shlosserhammer, „Französische" form 35mm
ERIKS Artikelnr. 23448725
Katalog Artikelnr 1: 200H.36 |