FACOM Schlosserhammer amerikanisch Typ Nr. 202H
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
202H - SCHLOSSERHÄMMER MIT KUGELFÖRMIGER SCHLAGFLÄCHE
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, ASME B107.400
-Hickorystiel, sichere Stielaufnahme mit Stahlkeil.
FACOM
Schlosserhammer - 202H.2 - Schlosserhammer Amerikanisch 40mm
ERIKS Artikelnr. 23448743
Katalog Artikelnr 1: 202H.2 |
|||
FACOM
Schlosserhammer - 202H.1/4 - Schlosserhammer Amerikanisch 20mm
ERIKS Artikelnr. 23448739
Katalog Artikelnr 1: 202H.1/4 |
|||
FACOM
Schlosserhammer - 202H.1/2 - Schlosserhammer Amerikanisch 26mm
ERIKS Artikelnr. 23448740
Katalog Artikelnr 1: 202H.1/2 |
|||
FACOM
Schlosserhammer - 202H.1 - Schlosserhammer Amerikanisch 31mm
ERIKS Artikelnr. 23448741
Katalog Artikelnr 1: 202H.1 |
|||
FACOM
Schlosserhammer - 202H.1P1/2 - Schlosserhammer Amerikanisch 37mm
ERIKS Artikelnr. 23448742
Katalog Artikelnr 1: 202H.1'1/2 |