ProductPage

FACOM Monteurshammer mit Grafitstiehl Typ Nr. 205C SLS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

205C - SCHLOSSERHÄMMER NACH DIN MIT GRAPHITSTIEL
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
-Ausgestattet mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
-Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
-Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern.

Gewicht (g)
Durchmesser (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Hammer - 205C.20SLS - Schlösserhammer nach DIN met Graphitstiel und Sicherheit 20mm FACOM Hammer - 205C.20SLS - Schlösserhammer nach DIN met Graphitstiel und Sicherheit 20mm ERIKS Artikelnr. 14199822
Hammer - 205C.30SLS - Schlösserhammer nach DIN met Graphitstiel und Sicherheit 30mm FACOM Hammer - 205C.30SLS - Schlösserhammer nach DIN met Graphitstiel und Sicherheit 30mm ERIKS Artikelnr. 13584242
Gewicht (g)
Durchmesser (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)