FACOM Monteurshammer mit Grafitstiehl Typ Nr. 205C
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
-Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern.
-Version mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
-Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
FACOM
Hammer - 205C.100 - Monteurshammer mit Grafitstiehl Typ Nr. 205C 1kg
ERIKS Artikelnr. 23449339
Katalog Artikelnr 1: 205C.100 |
|||
FACOM
Hammer - 205C.20 - Monteurshammer mit Grafitstiehl Typ Nr. 205C 200g
ERIKS Artikelnr. 23449335
Katalog Artikelnr 1: 205C.20 |
|||
FACOM
Hammer - 205C.30 - Monteurshammer mit Grafitstiehl Typ Nr. 205C 300g
ERIKS Artikelnr. 23449336
Katalog Artikelnr 1: 205C.30 |
|||
FACOM
Hammer - 205C.50 - Monteurshammer mit Grafitstiehl Typ Nr. 205C 500g
ERIKS Artikelnr. 23449337
Katalog Artikelnr 1: 205C.50 |
|||
FACOM
Hammer - 205C.50SLS - Monteurshammer mit Grafitstiehl mit Absturzsicherung 500g
ERIKS Artikelnr. 14058073
|
|||
FACOM
Hammer - 205C.80 - Monteurshammer mit Grafitstiehl Typ Nr. 205C 800g
ERIKS Artikelnr. 23449338
Katalog Artikelnr 1: 205C.80 |