FACOM Mechanikerhammer "DIN" Hickory Typ Nr. 205H
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1045
-Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme: 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil.
FACOM
Hammer - 205H.100 - Mechanikerhammer "DIN" Hickory 1kg
ERIKS Artikelnr. 23448738
Katalog Artikelnr 1: 205H.100 |
|||
FACOM
Hammer - 205H.20 - Mechanikerhammer "DIN" Hickory 200g
ERIKS Artikelnr. 23448734
Katalog Artikelnr 1: 205H.20 |
|||
FACOM
Hammer - 205H.30 - Mechanikerhammer "DIN" Hickory 300g
ERIKS Artikelnr. 23448735
Katalog Artikelnr 1: 205H.30 |
|||
FACOM
Hammer - 205H.50 - Mechanikerhammer "DIN" Hickory 500g
ERIKS Artikelnr. 23448736
Katalog Artikelnr 1: 205H.50 |
|||
FACOM
Hammer - 205H.80 - Mechanikerhammer "DIN" Hickory 800g
ERIKS Artikelnr. 23448737
Katalog Artikelnr 1: 205H.80 |