E-COLL Drucksprühgerät 5 Liter
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Drucksprühgerät 5 l•
Robuster Kunststoffbehälter mit großem Druckspeicher, großem Einfülltrichter, Fuß für stabilen Stand, seitentragbar, FPM-Dichtungen, 48 cm Kunststoffsprührohr, 360° drehbar. Flachstrahldüse aus Kunststoff. Druckschlauch 2,0 Meter. Profipumpe mit spezialbeschichteter Kolbenstange und Feder.
Anwendungsgebiete
• Reinigungsgewerbe: Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion, Heizkesselreinigung usw.
• Professionelle Schädlingsbekämpfung mit sprühfähigen Mitteln.
• Handwerk: Lösen von Tapeten, Aufbringen von Grundierungen.
Verwendbarkeit:
• Saure Flüssigkeiten: Salpeter-, Essig- und Propionsäure bis ca. 10 %, Salzsäure bis ca. 20 %, Phosphor- und Schwefelsäure bis ca. 30 %.
• Alkalische Flüssigkeiten: Kali- und Natronlauge bis ca. 20 %.
• Nicht geeignet für Fluss- und Ameisensäure, Essig- und Propionsäure in höherer Konzentration.
• Technische Kenndaten
Fassungsvermögen: 5,0 Liter.
Gesamtvolumen: ca. 8,0 Liter.
Betriebsdruck Gerät: 3 bar.
Leergewicht: 2,8 kg.
Hinweise:
Diese Angaben gelten nicht für Gemische verschiedener Säuren oder anderer Stoffe mit Säuren oder Laugen! In diesen Fällen ist eine genauere Prüfung durch den Mittelhersteller erforderlich. In jedem Fall Gerät nach Gebrauch vollständig entleeren und gut durchspülen.