FACOM Verkleidete Körner Typ Nr. 255.G
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
255G - KÖRNER MIT HANDGRIFF
-Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet.
-Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet.
FACOM
Körnerspitze - 255.G10 - Verkleidete Körner 10mm
ERIKS Artikelnr. 23445464
Katalog Artikelnr 1: 255.G10 |
|||
FACOM
Körnerspitze - 255.G2.5 - Verkleidete Körner 5mm
ERIKS Artikelnr. 23445460
Katalog Artikelnr 1: 255.G2,5 |
|||
FACOM
Körnerspitze - 255.G4 - Verkleidete Körner 4mm
ERIKS Artikelnr. 23445461
Katalog Artikelnr 1: 255.G4 |
|||
FACOM
Körnerspitze - 255.G6 - Verkleidete Körner 6mm
ERIKS Artikelnr. 23445462
Katalog Artikelnr 1: 255.G6 |
|||
FACOM
Körnerspitze - 255.G8 - Verkleidete Körner 8mm
ERIKS Artikelnr. 23445463
Katalog Artikelnr 1: 255.G8 |