FACOM Präzisionskörner Typ Nr. 256
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
256 - PRÄZISIONS-KÖRNER
-STANDARDS: NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410
-Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, Härte 52 - 58 HRC.
-Ausführung: gerändelter Schaft.
-Ausführung: verzinkt.
FACOM
Körnerspitze - 256.2.5 - Präzisionskörner 5mm
ERIKS Artikelnr. 23445468
Katalog Artikelnr 1: 256.2,5 |
|||
FACOM
Körnerspitze - 256.4 - Präzisionskörner 4mm
ERIKS Artikelnr. 23445469
Katalog Artikelnr 1: 256.4 |
|||
FACOM
Körnerspitze - 256.6 - Präzisionskörner 6mm
ERIKS Artikelnr. 23445470
Katalog Artikelnr 1: 256.6 |
|||
FACOM
Körnerspitze - 256.8 - Präzisionskörner 8mm
ERIKS Artikelnr. 23445471
Katalog Artikelnr 1: 256.8 |
|||
FACOM
Körnerspitze - 256.10 - Präzisionskörner 10mm
ERIKS Artikelnr. 23445472
Katalog Artikelnr 1: 256.10 |