FACOM Präzisionsdurchtreiber mit Führung Typ Nr. 251A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-Eine verschiebbare Spitze in der Führungshülse sichert genaueste Führung, auch bei kleinen Abmessungen.
-Härte der Hülse 52 - 57 HRC je nach Abmessungen.
-Ausführung: verzinkter Schaft, brünierte Hülse.
FACOM
Durchtreiber - 251A.1 -Präzisionsdurchtreiber mit Führung 1mm
ERIKS Artikelnr. 23445447
Katalog Artikelnr 1: 251A.1 |
|||
FACOM
Durchtreiber - 251A.1,5 -Präzisionsdurchtreiber mit Führung 1,5mm
ERIKS Artikelnr. 23445448
Katalog Artikelnr 1: 251A.1,5 |
|||
FACOM
Durchtreiber - 251A.2 -Präzisionsdurchtreiber mit Führung 2mm
ERIKS Artikelnr. 23445449
Katalog Artikelnr 1: 251A.2 |
|||
FACOM
Durchtreiber - 251A.2,5 -Präzisionsdurchtreiber mit Führung 2,5mm
ERIKS Artikelnr. 23445450
Katalog Artikelnr 1: 251A.2,5 |
|||
FACOM
Durchtreiber - 251A.3,5 -Präzisionsdurchtreiber mit Führung 3,5mm
ERIKS Artikelnr. 23445452
Katalog Artikelnr 1: 251A.3,5 |
|||
FACOM
Durchtreiber - 251A.4 -Präzisionsdurchtreiber mit Führung 4mm
ERIKS Artikelnr. 23445453
|