FACOM Lange Durchtreiber Typ Nr. 248
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-Achtkantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, auf 53 - 55 HRC gehärtet.
-Ausführung: verzinkt.
FACOM
Durchtreiber - 248.2 - Langer Splinttreiber 2mm
ERIKS Artikelnr. 23445422
Katalog Artikelnr 1: 248.2 |
|||
FACOM
Durchtreiber - 248.3 - Langer Splinttreiber 3mm
ERIKS Artikelnr. 23445423
Katalog Artikelnr 1: 248.3 |
|||
FACOM
Durchtreiber - 248.4 - Langer Splinttreiber 4mm
ERIKS Artikelnr. 23445424
Katalog Artikelnr 1: 248.4 |
|||
FACOM
Durchtreiber - 248.5 - Langer Splinttreiber 5mm
ERIKS Artikelnr. 23445425
Katalog Artikelnr 1: 248.5 |
|||
FACOM
Durchtreiber - 248.6 - Lange Durchschläge 6mm
ERIKS Artikelnr. 23445426
Katalog Artikelnr 1: 248.6 |
|||
FACOM
Stanze - 248.8 - Langer Splinttreiber 8mm
ERIKS Artikelnr. 23445427
Katalog Artikelnr 1: 248.8 |
|||
FACOM
Durchtreiber - 248.10 - Langer Splinttreiber 10mm
ERIKS Artikelnr. 23445428
Katalog Artikelnr 1: 248.10 |