ProductPage

THORMAS Durchschläger funkenfrei Cu-Be

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Typ: Durchtreiber
Länge (mm): 150
Durchmesser Spitze (mm)
Material: Beryllium-Kupfer
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Durchschláger funkenfrei Cu-Be 6mm 150x10 THORMAS Durchschláger funkenfrei Cu-Be 6mm 150x10 ERIKS Artikelnr. 13409433

Katalog Artikelnr 1: 970430

Durchschláger funkenfrei Cu-Be 10mm 150x16 THORMAS Durchschláger funkenfrei Cu-Be 10mm 150x16 ERIKS Artikelnr. 13409417

Katalog Artikelnr 1: 970435

Typ: Durchtreiber
Länge (mm): 150
Durchmesser Spitze (mm)
Material: Beryllium-Kupfer
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)