FACOM Automatikkörner Typ Nr. 257A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
AUTOMATISCHER KÖRNER
-Den Schlag bewirkt das Auslösen einer Feder durch einfache Druckausübung auf den Kopf.
-Schlagkraft durch Schrauben am Rändelkopf verstellbar.
-Drucklast: 11 bis 22 kg.
-Ausführung: verchromter Schaft, gefettete Spitze.
-Länge: 163 mm.
-Durchmesser: - Schaft: 16 mm - Spitze: 7 mm •Auswechselbare Spitze: 257.07
-Ersatzkappe: 257.10A
FACOM
Körnerspitze - 257A - Automatikkörner
ERIKS Artikelnr. 12436829
Katalog Artikelnr 1: 257A |
|||
FACOM
Facom 257.07a verwisselbare punt voor
ERIKS Artikelnr. 12433504
Katalog Artikelnr 1: 257.07A |