FACOM Bit 1/4" L 50 mm für Vierkantschrauben Typ Nr. ECAR.6
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
ISO 1173, DIN 3126
-Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.
FACOM
Bit für Innensechskantschrauben - ECAR.601 - Bit 1/4" L 50 mm für Vierkantschrauben Typ Nr. ECAR.6 nr. 1
ERIKS Artikelnr. 23447069
Katalog Artikelnr 1: ECAR.601 |
|||
FACOM
Bit für Innensechskantschrauben - ECAR.602 - Bit 1/4" L 50 mm für Vierkantschrauben Typ Nr. ECAR.6 nr. 2
ERIKS Artikelnr. 23447070
Katalog Artikelnr 1: ECAR.602 |
10 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit für Innensechskantschrauben - ECAR.603 - Bit 1/4" L 50 mm für Vierkantschrauben Typ Nr. ECAR.6 nr. 3
ERIKS Artikelnr. 23447071
Katalog Artikelnr 1: ECAR.603 |
10 Stück pro Paket
|