FACOM Kraftbit 1/2" L50mm für Schlitzschrauben Typ Nr. ENS.3
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
ENS.3 - IMPACT-BITS SERIE 3 FÜR SCHLITZSCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Verwendung mit Schlagschraubern.
-Ausführung: brüniert.
-1/2" Antrieb (12,7 mm).
FACOM
Bit für Schlitzschrauben - SERIE 3/ENS.312 - Kraftbit 1/2" L50mm 12mm
ERIKS Artikelnr. 23443001
Katalog Artikelnr 1: ENS.312 |
5 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit für Schlitzschrauben - SERIE 3/ENS.314 - Kraftbit 1/2" L50mm 14mm
ERIKS Artikelnr. 23443002
Katalog Artikelnr 1: ENS.314 |
5 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit für Schlitzschrauben - SERIE 3/ENS.316 - Kraftbit 1/2" L50mm 16mm
ERIKS Artikelnr. 23443003
Katalog Artikelnr 1: ENS.316 |
5 Stück pro Paket
|