FACOM Bit 5/16" L41mm für Schlitzschrauben Typ Nr. ES.2
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
FACOM
Bit 5/16" L41mm für Schlitzschrauben Typ Nr. ES.2 - 8mm
ERIKS Artikelnr. 23443063
Katalog Artikelnr 1: ES.208 |
10 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit 5/16" L41mm für Schlitzschrauben Typ Nr. ES.2 - 10mm
ERIKS Artikelnr. 23443064
Katalog Artikelnr 1: ES.210 |
10 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit 5/16" L41mm für Schlitzschrauben Typ Nr. ES.2 - 12mm
ERIKS Artikelnr. 23443065
Katalog Artikelnr 1: ES.212 |
10 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit 5/16" L41mm für Schlitzschrauben Typ Nr. ES.2 - 6,5mm
ERIKS Artikelnr. 23443062
Katalog Artikelnr 1: ES.206,5 |
10 Stück pro Paket
|