ProductPage

BAHCO Bits für Pozidriv-Schrauben, 25 mm Typ Nr. 59S/PZ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schraubsystem: Pozidriv PZ
Anschlussmaß: 1/4
Bitgröße
Gesamtlänge (mm): 25
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Bit 59S/PZ1 25mm 1/4' (10st) BAHCO Bit 59S/PZ1 25mm 1/4' (10st) ERIKS Artikelnr. 12692726

Katalog Artikelnr 1: 59S/PZ1

Bit 59S/PZ2 25mm 1/4' (10st) BAHCO Bit 59S/PZ2 25mm 1/4' (10st) ERIKS Artikelnr. 12692727

Katalog Artikelnr 1: 59S/PZ2

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Bit 59S/PZ3 25mm 1/4' (10st) BAHCO Bit 59S/PZ3 25mm 1/4' (10st) ERIKS Artikelnr. 12692728

Katalog Artikelnr 1: 59S/PZ3

Schraubsystem: Pozidriv PZ
Anschlussmaß: 1/4
Bitgröße
Gesamtlänge (mm): 25
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)