FACOM Bit 1/4" L 50 mm für Pozidriv-Schrauben Typ Nr. ED.60T
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-1/4" Antrieb - 6,35 mm mit Rille.
FACOM
Bit für Kreuzschlitzschrauben - ED.601T - High performance Bit 1/4" L 50 mm für Pozidriv-Schrauben PZ1
ERIKS Artikelnr. 23442891
Katalog Artikelnr 1: ED.601T |
5 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit für Kreuzschlitzschrauben - ED.602T - High performance Bit 1/4" L 50 mm für Pozidriv-Schrauben PZ2
ERIKS Artikelnr. 23442892
Katalog Artikelnr 1: ED.602T |
5 Stück pro Paket
|
||
FACOM
Bit für Kreuzschlitzschrauben - ED.603T - High performance Bit 1/4" L 50 mm für Pozidriv-Schrauben PZ3
ERIKS Artikelnr. 23442893
Katalog Artikelnr 1: ED.603T |
5 Stück pro Paket
|