CAT Bit niro 89mm für Sechskantschrauben
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Autoklavierbar: 134°C bei 2 bar
CAT
Bit für innensechskantschrauben 4 x 89mm
ERIKS Artikelnr. 12732882
Katalog Artikelnr 1: 027-2440-10 |