FACOM Verstellbare Ölfilterschlüssel Typ Nr. U.46
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
U.46
-Spannschlüssel mit Gurt, für PKWs.
-Länge max.: 260 mm (für Ölfilter mit Durchm.: 65 -> 105 mm).
-Ersatzgurt U.46-2A fur Ölfilterschlüssel.
U.46PL
-Spannschlüssel mit Gurt, für LKW und landwirtschaftliche Maschinen.
-Für Ölfilter mit Durchm.: 105 -> 145 mm.
-Länge max.: 300 mm.
-Ersatzgurt U.46APL2 für Ölfilterschlüssel.
FACOM
U.46 - Verstellbare Ölfilter-Schlüssel für PKW
ERIKS Artikelnr. 23443981
Katalog Artikelnr 1: U.46 |
|||
FACOM
U.46PL - Verstellbare Ölfilter-Schlüssel 105-145mm für LKW und landwirtschaftliche Maschinen
ERIKS Artikelnr. 23443983
Katalog Artikelnr 1: U.46PL |