ProductPage

FACOM Reifenheber Typ Nr. D.3

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

-Doppel-„T"-Querschnitt für höhere Widerstandskraft.
-Ausführung: verzinkt und verchromt.

Typ: Reifenheber
Gewicht (g)
Länge (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
D.3-300 - Reifenheber 300mm FACOM D.3-300 - Reifenheber 300mm ERIKS Artikelnr. 23442697

Katalog Artikelnr 1: D.3-300

D.3-400 - Reifenheber 400mm FACOM D.3-400 - Reifenheber 400mm ERIKS Artikelnr. 23442699

Katalog Artikelnr 1: D.3-400

D.3-500 - Reifenheber 500mm FACOM D.3-500 - Reifenheber 500mm ERIKS Artikelnr. 23442700

Katalog Artikelnr 1: D.3-500

D.3-600 - Reifenheber .600mm FACOM D.3-600 - Reifenheber .600mm ERIKS Artikelnr. 23442696

Katalog Artikelnr 1: D.3-600

Typ: Reifenheber
Gewicht (g)
Länge (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)