|
KUKKO
Druckspindel für AbzieherM12x1,5 130mm für 18-0 / 44 / 45-1
ERIKS Artikelnr. 23085141
Katalog Artikelnr 1: 69380001
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.m12x1.5 130mm",
"item_id": "gr0000000470297",
"material_number": "23085141",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Druckspindel für AbzieherGröße 1/10-M14x1,5 160mm
ERIKS Artikelnr. 23085143
Katalog Artikelnr 1: 69380012
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.size 1/10 m14x1,5 160mm",
"item_id": "gr0000000518974",
"material_number": "23085143",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Druckspindel für AbzieherGröße 2/20-G1/2" 220mm
ERIKS Artikelnr. 12606035
Katalog Artikelnr 1: 69380014
Katalog Artikelnr 2: 69380014-1
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.size 2/20",
"item_id": "gr0000000712451",
"material_number": "12606035",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Andruckspindel G3/4" für 205-2, 205-3, 206-2, 207-2, 207-3
ERIKS Artikelnr. 23085152
Katalog Artikelnr 1: 626400
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "res. spindel g3/4 x 400 mm 626400",
"item_id": "gr0000000443882",
"material_number": "23085152",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Andruckspindel M18x1,5 für 44-3, 45-3
ERIKS Artikelnr. 23085144
Katalog Artikelnr 1: 618210
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spindle m18x1,5x210mm 618210",
"item_id": "gr0000000476255",
"material_number": "23085144",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Andruckspindel G5/8" für 44-4, 45-4
ERIKS Artikelnr. 23085148
Katalog Artikelnr 1: 623260
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "res. spindel g 5/8 x 260 mm 623260",
"item_id": "gr0000000495112",
"material_number": "23085148",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Andruckspindel mit Passfeder für 160-2
ERIKS Artikelnr. 11757892
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spindel met spie voor 160-2 626173",
"item_id": "gr0000000508762",
"material_number": "11757892",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Ersatzspindel Gr.3/30 f. Abzieher
ERIKS Artikelnr. 23085963
Katalog Artikelnr 1: 69380005
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "res. spindel g3/4 x 280 mm 626280",
"item_id": "gr0000000622783",
"material_number": "23085963",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Andruckspindel G1/2" 170mm
ERIKS Artikelnr. 23561899
Katalog Artikelnr 1: 69380003
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kukko drukspindel 6 21 170",
"item_id": "gr0000000651532",
"material_number": "23561899",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Mechanische Druckspindel 626300
ERIKS Artikelnr. 12712729
Katalog Artikelnr 1: 69380017
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "mech. pressure spindle 626300",
"item_id": "g1579278053344486",
"material_number": "12712729",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|