BOSCH Ciseaux à queue hexagonale
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/bosch.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
![]() |
BOSCH
Spitzmeißel Sechskantaufnahme mit 19mmAufnahme 300 mm
ERIKS Artikelnr. 23939025
Katalog Artikelnr 1: 1 618 630 000 Katalog Artikelnr 2: 1618630000 |
||
![]() |
BOSCH
Spitzmeißel Sechskantaufnahme mit 19mmAufnahme 400 mm
ERIKS Artikelnr. 23939026
Katalog Artikelnr 1: 1 618 630 001 Katalog Artikelnr 2: 1618630001 |
||
![]() |
BOSCH
Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19mmAufnahme 450 x 60 mm
ERIKS Artikelnr. 23939036
Katalog Artikelnr 1: 1 618 631 001 Katalog Artikelnr 2: 1618631001 |