ProductPage

FORMAT Stichsägeblatt idem an Bosch S1122 EF Typ 2744

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gesamtlänge (mm): 225
Material: Bimetall
Zahnabstand (mm): 1
Typ: Bosch-nr. S1122ef
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Säbelsägeblatt S 1122 EF  VE à 5 Stück FORMAT Säbelsägeblatt S 1122 EF VE à 5 Stück ERIKS Artikelnr. 23114220

Katalog Artikelnr 1: 27440040

Gesamtlänge (mm): 225
Material: Bimetall
Zahnabstand (mm): 1
Typ: Bosch-nr. S1122ef
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)