BAHCO SANDFLEX Lochsäge Bimetall Typ Nr. 3830 VIP
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technische informationen (PDF) |
Produktübersicht |
Sandflex-Bimetall-Lochsägen eignen sich hervorragend für das Sägen von Löchern in Holz, Kunststoff, eisenfreien Metallen und Stählen sowie Edelstahl
Sie passen auf alle sowohl tragbaren als auch stationären Bohrmaschinen
Spezielle seitliche Öffnungen erleichtern das Entfernen des ausgesägten Kerns
Schnitttiefe bis zu 38 mm (1 1/2")
4/6 Zähne pro Zoll
Alle VIP-Lochsägen werden einzeln mit Gebrauchsanweisung im Karton verpackt
Maximale Toleranz Lochgröße Ø: nomineller Durchmesser Lochsäge +1,5 mm/-0,0
Extra große Abmessungen
168 mm und 210 mm 6 Zähne pro Zoll, Schnitttiefe maximal 38 mm
177 mm 4/6 Zähne pro Zoll, Schnitttiefe maximal 50 mm
Alle größeren Lochsägen haben einen Spanwinkel von 0°, sodass sie weniger aggressiv sägen
BAHCO
Lochsäge Bimetall 14x38mm
ERIKS Artikelnr. 23114461
Katalog Artikelnr 1: 3830-14-VIP |
|||
BAHCO
Lochsäge Bimetall 14x38mm
ERIKS Artikelnr. 11872366
Katalog Artikelnr 1: 3830-14-C |
|||
BAHCO
Lochsäge Bimetall 16x38mm
ERIKS Artikelnr. 23114547
Katalog Artikelnr 1: 3830-16-VIP |
|||
BAHCO
Lochsäge Bimetall 16x38mm
ERIKS Artikelnr. 11872364
Katalog Artikelnr 1: 3830-16-C |
|||
BAHCO
Lochsäge Bimetall 17x38mm
ERIKS Artikelnr. 23114548
Katalog Artikelnr 1: 3830-17-VIP |
|||
BAHCO
Lochsäge Bimetall 17x38mm
ERIKS Artikelnr. 11872363
Katalog Artikelnr 1: 3830-17-C |
|||
BAHCO
Lochsäge Bimetall 19x38mm
ERIKS Artikelnr. 11872362
Katalog Artikelnr 1: 3830-19-C |
|||
BAHCO
Lochsäge Bimetall 19x38mm
ERIKS Artikelnr. 23114549
Katalog Artikelnr 1: 3830-19-VIP |
|||
BAHCO
Lochsäge Bimetall 20x38mm
ERIKS Artikelnr. 11872361
Katalog Artikelnr 1: 3830-20-C |
|||
BAHCO
Lochsäge Bimetall 20x38mm
ERIKS Artikelnr. 23114676
Katalog Artikelnr 1: 3830-20-VIP |