ProductPage

FORMAT Schneideisen HSS-E metrisch fein Typ 1813

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: EN 22568
Material: HSS-E
Gewindesteigung Außengewinde (mm)
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schneideisen EN22568 HSSEM6x0,75 FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM6x0,75 ERIKS Artikelnr. 12126235

Katalog Artikelnr 1: 18130011

Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 ERIKS Artikelnr. 12126236

Katalog Artikelnr 1: 18130015

Schneideisen EN22568 HSSEM8x1 FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM8x1 ERIKS Artikelnr. 12126237

Katalog Artikelnr 1: 18130017

Schneideisen EN22568 HSSEM10x1 FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM10x1 ERIKS Artikelnr. 12126238

Katalog Artikelnr 1: 18130021

Schneideisen EN22568 HSSEM10x1,25 FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM10x1,25 ERIKS Artikelnr. 12126239

Katalog Artikelnr 1: 18130023

Schneideisen EN22568 HSSEM12x1 FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM12x1 ERIKS Artikelnr. 12126240

Katalog Artikelnr 1: 18130025

Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,25 FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,25 ERIKS Artikelnr. 12126241

Katalog Artikelnr 1: 18130027

Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,50 FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,50 ERIKS Artikelnr. 12126242

Katalog Artikelnr 1: 18130029

Schneideisen EN22568 HSSEM14x1 FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM14x1 ERIKS Artikelnr. 12126243

Katalog Artikelnr 1: 18130031

Schneideisen EN22568 HSSEM14x1,50 FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM14x1,50 ERIKS Artikelnr. 12126244

Katalog Artikelnr 1: 18130035

Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: EN 22568
Material: HSS-E
Gewindesteigung Außengewinde (mm)
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster