ProductPage

DORMER HSS Schneidmutter für Rohrgewinde DIN 382 Typ F272

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 für Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%

Gewindeform: G (BSP)
DIN-Norm: 382
Material: HSS
Gewindegröße (in)
Gewindesteigung Außengewinde (in)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382  1/8X 28 TPI DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 1/8X 28 TPI ERIKS Artikelnr. 23105164
HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382  1/4X 19 TPI DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 1/4X 19 TPI ERIKS Artikelnr. 23105165
HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382  3/8X 19 TPI DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 3/8X 19 TPI ERIKS Artikelnr. 23105179
HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382  1/2X 14 TPI DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 1/2X 14 TPI ERIKS Artikelnr. 23105166
HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382  3/4X 14 TPI DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 3/4X 14 TPI ERIKS Artikelnr. 23105183
HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382  1X 11 TPI DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 1X 11 TPI ERIKS Artikelnr. 23105180
HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382  1.1/4X 11 TPI DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 1.1/4X 11 TPI ERIKS Artikelnr. 23105178
HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382  1.1/2X 11 TPI DORMER HSS Sechskant-Schneideisen für G (BSP) Gewinde DIN 382 1.1/2X 11 TPI ERIKS Artikelnr. 11681795
Gewindeform: G (BSP)
DIN-Norm: 382
Material: HSS
Gewindegröße (in)
Gewindesteigung Außengewinde (in)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)