ProductPage

DORMER HSS Schneideisen mit UNF-Gewinde ISO 2568 Typ F130

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%

Gewindeform: UNF
DIN-Norm: ISO 2568
Material: HSS
Gewindegröße (in)
Gewindesteigung Außengewinde (in)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568  1/4X 28 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568 1/4X 28 TPI ERIKS Artikelnr. 23104993
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568  3/8X 24 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568 3/8X 24 TPI ERIKS Artikelnr. 11652125
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568  1/2X 20 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568 1/2X 20 TPI ERIKS Artikelnr. 11652124
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568  3/4X 16 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568 3/4X 16 TPI ERIKS Artikelnr. 11535241
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568  7/16X 20 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für UNF Gewinde ISO 2568 7/16X 20 TPI ERIKS Artikelnr. 23104405
Gewindeform: UNF
DIN-Norm: ISO 2568
Material: HSS
Gewindegröße (in)
Gewindesteigung Außengewinde (in)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)