ProductPage

DORMER HSS Schneideisen für Rohrgewinde ISO 2568 Typ F170

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%

Gewindeform: G (BSP)
DIN-Norm: ISO 2568
Material: HSS
Gewindegröße (in)
Gewindesteigung Außengewinde (in)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568  1/8X 28 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 1/8X 28 TPI ERIKS Artikelnr. 23104651
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568  1/4X 19 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 1/4X 19 TPI ERIKS Artikelnr. 23104980
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568  3/8X 19 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 3/8X 19 TPI ERIKS Artikelnr. 23104978
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568  1/2X 14 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 1/2X 14 TPI ERIKS Artikelnr. 23104649
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568  3/4X 14 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 3/4X 14 TPI ERIKS Artikelnr. 23104652
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568  7/8X 14 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 7/8X 14 TPI ERIKS Artikelnr. 23104975
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568  1X 11 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 1X 11 TPI ERIKS Artikelnr. 23104648
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568  1.1/4X 11 TPI DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für G (BSP) Gewinde ISO 2568 1.1/4X 11 TPI ERIKS Artikelnr. 23104967
Gewindeform: G (BSP)
DIN-Norm: ISO 2568
Material: HSS
Gewindegröße (in)
Gewindesteigung Außengewinde (in)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)