ProductPage

DORMER HSS Schneideisen für metrisches Linksgewinde DIN-EN 22568 Typ F201

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein LINKS Gewinde EN 22568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%

Gewindeform: Metrisch (links)
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: 22568
Material: HSS
Gewindesteigung Außengewinde (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein LINKS Gewinde EN 22568   M5X 0.8 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein LINKS Gewinde EN 22568 M5X 0.8 ERIKS Artikelnr. 23104982
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein LINKS Gewinde EN 22568   M6X 1 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein LINKS Gewinde EN 22568 M6X 1 ERIKS Artikelnr. 23104983
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein LINKS Gewinde EN 22568   M10X 1.5 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein LINKS Gewinde EN 22568 M10X 1.5 ERIKS Artikelnr. 23105000
Gewindeform: Metrisch (links)
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: 22568
Material: HSS
Gewindesteigung Außengewinde (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)