ProductPage

DORMER HSS Schneideisen für metrisches Feingewinde ISO 2568 Typ F110

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%

Gewindeform: Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: ISO 2568
Material: HSS
Gewindesteigung Außengewinde (mm)
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568   MF4X 0.5 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 MF4X 0.5 ERIKS Artikelnr. 23105017
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568   MF5X 0.5 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 MF5X 0.5 ERIKS Artikelnr. 23105018
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568   MF6X 0.75 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 MF6X 0.75 ERIKS Artikelnr. 23105020
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568   MF8X 0.75 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 MF8X 0.75 ERIKS Artikelnr. 23105021
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568   MF8X 1 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 MF8X 1 ERIKS Artikelnr. 23105005
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568   MF10X 1 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 MF10X 1 ERIKS Artikelnr. 23105007
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568   MF10X 1.25 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 MF10X 1.25 ERIKS Artikelnr. 23105034
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568   MF12X 1 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 MF12X 1 ERIKS Artikelnr. 23105008
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568   MF12X 1.25 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 MF12X 1.25 ERIKS Artikelnr. 23105035
HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568   MF12X 1.5 DORMER HSS Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisch-Fein Gewinde ISO 2568 MF12X 1.5 ERIKS Artikelnr. 23105022
Gewindeform: Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: ISO 2568
Material: HSS
Gewindesteigung Außengewinde (mm)
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster