ProductPage

DORMER HSCo Schneideisen für metrisches Gewinde ISO 2568 Typ F108

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Austenitschen Rostfreien Stahl, Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%

Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: ISO 2568
Material: HSS-co
Gewindesteigung Außengewinde (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568  M4X 0.7 DORMER HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M4X 0.7 ERIKS Artikelnr. 11681759
HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568  M5X 0.8 DORMER HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M5X 0.8 ERIKS Artikelnr. 11681760
HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568  M6X 1 DORMER HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M6X 1 ERIKS Artikelnr. 23105046
HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568  M8X 1.25 DORMER HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M8X 1.25 ERIKS Artikelnr. 23105049
HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568  M10X 1.5 DORMER HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M10X 1.5 ERIKS Artikelnr. 23105047
HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568  M12X 1.75 DORMER HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M12X 1.75 ERIKS Artikelnr. 23105050
HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568  M16X 2 DORMER HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M16X 2 ERIKS Artikelnr. 23104992
HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568  M20X 2.5 DORMER HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M20X 2.5 ERIKS Artikelnr. 11681756
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: ISO 2568
Material: HSS-co
Gewindesteigung Außengewinde (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)