ProductPage

FORMAT Maschinenrollzapfen mit Schmiernuten HSS TiN metrisch Typ 1785

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gewindeform: Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung Innengewinde (mm)
Material: HSS-co
DIN-Norm: 374
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gewindeformer DIN374 TiN Form C M6x0,75 FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M6x0,75 ERIKS Artikelnr. 23412577

Katalog Artikelnr 1: 17850001

Gewindeformer DIN374 TiN Form C M8x0,75 FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M8x0,75 ERIKS Artikelnr. 23412578

Katalog Artikelnr 1: 17850003

Gewindeformer DIN374 TiN Form C M8x1 FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M8x1 ERIKS Artikelnr. 23412579

Katalog Artikelnr 1: 17850005

Gewindeformer DIN374 TiN Form C M10x1 FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M10x1 ERIKS Artikelnr. 23412580

Katalog Artikelnr 1: 17850007

Gewindeformer DIN374 TiN Form C M10x1,25 FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M10x1,25 ERIKS Artikelnr. 23412581

Katalog Artikelnr 1: 17850009

Gewindeformer DIN374 TiN Form C M12x1 FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M12x1 ERIKS Artikelnr. 23412582

Katalog Artikelnr 1: 17850011

Gewindeformer DIN374 TiN Form C M12x1,50 FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M12x1,50 ERIKS Artikelnr. 23412584

Katalog Artikelnr 1: 17850015

Gewindeformer DIN374 TiN Form C M12x1,25 FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M12x1,25 ERIKS Artikelnr. 23412583

Katalog Artikelnr 1: 17850013

Gewindeformer DIN374 TiN Form C M16x1,50 FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M16x1,50 ERIKS Artikelnr. 23412585

Katalog Artikelnr 1: 17850017

Gewindeformer DIN374 TiN Form C M18x1,50 FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M18x1,50 ERIKS Artikelnr. 23412586

Katalog Artikelnr 1: 17850019

Gewindeform: Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung Innengewinde (mm)
Material: HSS-co
DIN-Norm: 374
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster