ProductPage

FORMAT Handgewindebohrer Fertigschneider mit Anschnitt Form C HSS metrisch (G) Typ 1603

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Material: HSS
DIN-Norm: 352
Filter löschen (30 der 30 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M1 FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M1 ERIKS Artikelnr. 23411623

Katalog Artikelnr 1: 16030010

Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M1,2 FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M1,2 ERIKS Artikelnr. 23411624

Katalog Artikelnr 1: 16030012

Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M1,4 FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M1,4 ERIKS Artikelnr. 23411625

Katalog Artikelnr 1: 16030014

Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M1,6 FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M1,6 ERIKS Artikelnr. 23411626

Katalog Artikelnr 1: 16030016

Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M1,7 FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M1,7 ERIKS Artikelnr. 23411627

Katalog Artikelnr 1: 16030017

Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M2 FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M2 ERIKS Artikelnr. 23411628

Katalog Artikelnr 1: 16030020

Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M2,2 FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M2,2 ERIKS Artikelnr. 23411629

Katalog Artikelnr 1: 16030022

Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M2,3 ERIKS Artikelnr. 23411630

Katalog Artikelnr 1: 16030023

Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M2,5 FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M2,5 ERIKS Artikelnr. 23411631

Katalog Artikelnr 1: 16030025

Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M2,6 FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M2,6 ERIKS Artikelnr. 23411632

Katalog Artikelnr 1: 16030026

Vorratsartikel
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Material: HSS
DIN-Norm: 352
Filter löschen (30 der 30 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster