FORMAT Drehmeißelhalter Typ 2920
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
FORMAT
Drehmeißelhalter Typ 2920 für Durchmesser 10mm 14x14x85
ERIKS Artikelnr. 23117451
Katalog Artikelnr 1: 29200010 |
|||
FORMAT
Drehmeißelhalter Typ 2920 für Durchmesser 6mm 10x10x7014x85
ERIKS Artikelnr. 23117453
Katalog Artikelnr 1: 29200006 |
|||
FORMAT
Drehmeißelhalter Typ 2920 für Durchmesser 12mm 16x16x9014x85
ERIKS Artikelnr. 23117452
Katalog Artikelnr 1: 29200012 |
|||
FORMAT
Drehmeißelhalter Typ 2920 für Durchmesser 16mm 20x20x10014x85
ERIKS Artikelnr. 23117449
Katalog Artikelnr 1: 29200016 |