GUHRING Ratiobohrer mit Kühlkanal Typ Nr. 5512
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
GUHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 3,0mm
ERIKS Artikelnr. 12062779
Katalog Artikelnr 1: 05512 003.000 Katalog Artikelnr 2: 12240300 |
|||
GUHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 3,57mm
ERIKS Artikelnr. 12062787
Katalog Artikelnr 1: 05512 003.570 Katalog Artikelnr 2: 12240357 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
GUHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 4,40mm
ERIKS Artikelnr. 12062795
Katalog Artikelnr 1: 05512 004.400 Katalog Artikelnr 2: 12240440 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
GUHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 4,50mm
ERIKS Artikelnr. 12012158
Katalog Artikelnr 1: 05512 004.500 Katalog Artikelnr 2: 12240450 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
GUHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 4,76mm
ERIKS Artikelnr. 12012161
Katalog Artikelnr 1: 05512 004.760 Katalog Artikelnr 2: 12240476 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
GUHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 5,0mm
ERIKS Artikelnr. 12012163
Katalog Artikelnr 1: 05512 005.000 Katalog Artikelnr 2: 12240500 |
|||
GUHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 5,40mm
ERIKS Artikelnr. 12062802
Katalog Artikelnr 1: 05512 005.400 Katalog Artikelnr 2: 12240540 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
GUHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 6,0mm
ERIKS Artikelnr. 12012165
Katalog Artikelnr 1: 12240600 Katalog Artikelnr 2: 12240600 |
|||
GUHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 6,80mm
ERIKS Artikelnr. 12012168
Katalog Artikelnr 1: 05512 006.800 Katalog Artikelnr 2: 12240680 |
|||
GUHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 7,60mm
ERIKS Artikelnr. 12062813
Katalog Artikelnr 1: 05512 007.600 Katalog Artikelnr 2: 12240760 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|