ProductPage

FORMAT Kegel- und Entgratverzinkbohrersatz HSS TiN 90°, mit zylindrischem Schaft Typ 1433

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 335-C
Material: HSS
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 4,3mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 4,3mm ERIKS Artikelnr. 23410632

Katalog Artikelnr 1: 14330430

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 5,0mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 5,0mm ERIKS Artikelnr. 23410633

Katalog Artikelnr 1: 14330500

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 5,3mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 5,3mm ERIKS Artikelnr. 12125852

Katalog Artikelnr 1: 14330530

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 5,8mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 5,8mm ERIKS Artikelnr. 12125853

Katalog Artikelnr 1: 14330580

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,0mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,0mm ERIKS Artikelnr. 23410634

Katalog Artikelnr 1: 14330600

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm ERIKS Artikelnr. 23410635

Katalog Artikelnr 1: 14330630

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,0mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,0mm ERIKS Artikelnr. 12125854

Katalog Artikelnr 1: 14330700

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,3mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,3mm ERIKS Artikelnr. 23410636

Katalog Artikelnr 1: 14330730

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 8,0mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 8,0mm ERIKS Artikelnr. 23410637

Katalog Artikelnr 1: 14330800

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 8,3mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 8,3mm ERIKS Artikelnr. 23410638

Katalog Artikelnr 1: 14330830

Vorratsartikel
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 335-C
Material: HSS
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster